Motion
38514080

ANSELL
38514080

Accessoires pour gants AlphaTec - taille 8, longueur de 350 mm, noir
N° D’ARTICLE MI07457650
N° MFR38514080
Prix61.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
38514080

Accessoires pour gants AlphaTec - taille 8, longueur de 350 mm, noir
N° D’ARTICLE MI07457650
N° MFR38514080

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    350 mm
  • Taille numérique
    8,0
  • Taille
    TAILLE 8,0

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau d’abrasion ANSI 3
  • Application
    Fabrication pharmaceutique|Entreposage|Préparation des matériaux|Production et traitement|Laboratoire et R&D|Réparation et entretien|Réaction d’urgence
  • Demandes
    Chargement et déchargement de l’équipement de traitement|Manipulation des marchandises entrantes|Remplissage, mélange et recharge des matières premières|Transfert des liquides et des solides|Ouverture et vidange des vannes ou des conduites de pompes|Transfert des liquides et des solides entre les cuves et les réservoirs et l’équipement de traitement|Supervision des opérations de fonctionnement|Chargement et mélange des matières premières|Ouverture des chaudières de vidange des pompes ou des conduites et des craquelins Procédé BTX|Nettoyage des chaudières, des pompes de distillation, des vannes ou des conduites et des craquelins Procédé BTX|Fuites ou autres rejets imprévus
  • Matériau de revêtement
    Polymère de butyle
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Style revers
    Perlé
  • Type de service
    Service moyen
  • EN388
    1000X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • 38-514 offre une protection supérieure contre les aldéhydes, les cétones et les esters, ainsi que contre les acides minéraux concentrés • Le gant est très flexible et offre une excellente dextérité • Conçu pour le confort, avec une forme ergonomique courbée et naturelle et une sensation de douceur, il offre un enfilage facile et une bonne prise • L’absence de protéines de latex signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie au latex • Finition rugueuse sur la partie du gant  pour une manipulation plus sécuritaire
  • Motif de prise
    Fini brut
  • Code d’harmonisation
    4015.19.1150
  • Utilisation dans l’industrie
    Sciences de la vie|Chimique
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103202
  • Numéro CUP du fabricant
    30076490490110
  • Quantité du colis
    emballé individuellement avec encart taille 11 non disponible au Canada et aux États-Unis, 36 paires dans une boîte
  • Type de protection
    Antistatique|Protection élevée contre les produits chimiques
  • Normes respectées
    Numéro CE|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 388 :2016|EN 388 :2003|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 374 :2003||Catégorie
  • CUP_NON
    30076490490110

Aperçu

Description du fabricant
38514080 ALPHATEC 38514 TAILLE 8, 0
  • 38-514 offre une protection supérieure contre les aldéhydes, les cétones et les esters ainsi que les acides minéraux concentrés
  • Le gant est très flexible et offre une excellente dextérité
  • Conçus pour le confort, avec une forme ergonomique courbée naturelle et une sensation de douceur, ils offrent un enfilage facile et une bonne prise
  • L’absence de protéines de latex signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergies au latex
  • Fini brut sur la section de main du gant pour une manipulation plus sécuritaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté