Motion
C801M-015
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 15 mm, DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI07459265
N° MFRC801M-015
Prix143.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 15 mm, DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI07459265
N° MFRC801M-015
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
Prix143.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15373 psi
  • Poussée transmise maximale
    6519.46 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Pression de contact de l’arbre
    268.99 N/mm^2
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    100.31 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076170
  • Couple maximum transmis
    160.79 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    6519.46 lbf
  • CUP_NON
    044861076170

Aperçu

Description du fabricant
C801M-015 15 MILLIMÈTRES
  • La conception à un seul écrou permet une installation rapide et simple
  • Pression de contact inférieure
  • Mouvement axial limité du composant monté pendant l’installation
  • Anneaux zingués avec écrou traité au phosphate
  • Tailles d’arbres impériaux 5/8 po à 2 po et tailles métriques 15mm à 50mm
  • Tolérance de l’arbre et de l’alésage pour toutes les tailles : ±0,003