Motion
C801M-048
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 48 mm, DI 73 mm
N° D’ARTICLE MI07459284
N° MFRC801M-048
Prix773.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 48 mm, DI 73 mm
N° D’ARTICLE MI07459284
N° MFRC801M-048

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix773.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    5947 psi
  • Poussée transmise maximale
    12814.11 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Longueur totale
    3.5630 po
  • Pression de contact de l’arbre
    61.997 N/mm^2
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    408.61 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076477
  • Couple maximum transmis
    1005.29 pi-lb
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    12814.11 lbf
  • CUP_NON
    044861076477

Aperçu

Description du fabricant
C801M-048 48 MILLIMÈTRES
  • La conception à un seul écrou permet une installation rapide et simple
  • Pression de contact inférieure
  • Mouvement axial limité du composant monté pendant l’installation
  • Anneaux zingués avec écrou traité au phosphate
  • Tailles d’arbres impériaux 5/8 po à 2 po et tailles métriques 15mm à 50mm
  • Tolérance de l’arbre et de l’alésage pour toutes les tailles : ±0,003