Motion
NUTR 1542 A

SKF
NUTR 1542 A

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07463417
N° MFRNUTR 1542 A
Prix175.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 1542 A

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07463417
N° MFRNUTR 1542 A
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
Prix175.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Poids
    0.3483 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    4519 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4519 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Capacité de charge statique
    5216 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 1542 A BRG