Motion
J5250HTCF

PROTO TOOLS
J5250HTCF

Clé à cliquet à tête poire Htc Drive Flex Head Precision 90 - forme de tête poire, tête flexible, finition polie complète/revêtement, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 12-29/64 po
N° D’ARTICLE MI07471718
N° MFRJ5250HTCF
Prix172.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J5250HTCF

Clé à cliquet à tête poire Htc Drive Flex Head Precision 90 - forme de tête poire, tête flexible, finition polie complète/revêtement, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 12-29/64 po
N° D’ARTICLE MI07471718
N° MFRJ5250HTCF
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
Prix172.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    12-29/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Forme de tête
    Poire
  • Numéro CUP du fabricant
    662679112059
  • CUP_NON
    662679112059

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET J5250HTCF HTC 3/8DR 13IN FP FLEX
  • Le nombre de dents de 90 permet un élan d’arc de 4 degrés.
  • Double nickel chromé pour une protection améliorée contre la corrosion.
  • Petite tête de poire pour un accès dans les espaces de travail restreints et difficiles d’accès.
  • Finition polie complète pour un confort supérieur et un nettoyage facile.
  • Poignée profilée et ergonomique pour plus de confort.
  • Conception de levier d’inversion à profil bas pour un fonctionnement rapide d’une seule main.
  • Les bandes moletées permettent une adhérence et une résistance au glissement accrues.
  • Spécifications ASME B107.10M .
  • Fabriqué aux États-Unis