Motion
390-EZ100-LY/2X
Gilet rafraîchissant EZ Cool évaporatif|Millé|Col en V avec fermeture éclair|Doublure en nylon hydrofuge|Panneaux latéraux extensibles|Jaune lime
N° D’ARTICLE MI07472179
N° MFR390-EZ100-LY/2X
Prix38.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet rafraîchissant EZ Cool évaporatif|Millé|Col en V avec fermeture éclair|Doublure en nylon hydrofuge|Panneaux latéraux extensibles|Jaune lime
N° D’ARTICLE MI07472179
N° MFR390-EZ100-LY/2X
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
Prix38.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.6 cm
  • Taille
    2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant pendant 5-10 heures. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Méthode de refroidissement
    Évaporation
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant pendant 5-10 heures. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de refroidissement
  • Utilisation du vêtement
    Stress thermique
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314207099
  • Matériel
    Nylon
  • Composition du matériel
    Nylon
  • Modèle
    Coussinée
  • Gamme de produits
    EZ-Cool
  • Série
    EZ-Cool
  • Type
    Refroidissement
  • CUP_NON
    616314207099
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
390-EZ100-LY/2X 390-EZ100 VESTE DE REFROIDISSEMENT
  • Léger, facile à activer et durable
  • Temps d’activation de 1-2 minutes
  • Peut procurer 5-10 heures de soulagement du refroidissement par activation
  • Refroidit le corps à 15-20 degrés de la température ambiante
  • Fournit un effet rafraîchissant uniforme sans l’enflure et l’effet de slime
  • Sèche après utilisation et lorsqu’il est correctement entreposé, il élimine les risques de moisissure
  • Extérieur en nylon matelassé confortable avec tissu rafraîchissant à l’intérieur et doublure en nylon hydrofuge
  • Encolure en V avec fermeture à glissière