Motion
7318BEAMRSUGAP6

NSK CORP, BEARING DIV
7318BEAMRSUGAP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 190 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474131
N° MFR7318BEAMRSUGAP6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7318BEAMRSUGAP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 190 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474131
N° MFR7318BEAMRSUGAP6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Hauteur totale
    43 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7318BEAMRSUGAP6 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176978180
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176978180

Aperçu

Description du fabricant
7318BEAMRSUGAP6 BRG