Motion
6017NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07474220
N° MFR6017NR
Prix618.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07474220
N° MFR6017NR
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
Prix618.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6017NR est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 85 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 22 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034435
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176034435

Aperçu

Description du fabricant
6017NR BRG