Motion
3249X04X04
Adaptateur droit mâle ORB à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI07475933
N° MFR3249X04X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit mâle ORB à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI07475933
N° MFR3249X04X04

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Longueur
    1.23 po / 31.242 mm
  • Poids
    0.0596 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3249X04X04 ADAPTATEUR O-RING MÂLE