Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3.78 L / 1 gal
- Poids8.6 lb
Détails
- Applications supplémentairesTapotage à la machine, filetage, taraudage à la main
- CouleurJaune pâle
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCruche
- ECCNOreille 99
- Caractéristiques et avantagesAdditifs anti-usure spéciaux pour la coupe de filets; non toxiques, biodégradables; produit des filets propres et précis; le lubrifiant TAPCUT pour le biseautage est spécialement formulé pour la coupe de filets avec des tarauds et des matrices.
- Qualité alimentaireNon
- Type de formuleSans pétrole
- Code d’harmonisation3403191990
- Numéro CUP du fabricant662980016039
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Application du matérielAlliages, aluminium, laiton, cuivre, acier inoxydable, acier
- Quantité du colis1.000
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- Nom/numéro commercialTAPCUT
- TypeLubrifiant pour coupe de filetage
Aperçu
- Additifs anti-usure spéciaux pour la coupe de filets; non toxiques, biodégradables; produit des filets propres et précis; le lubrifiant TAPCUT pour le biseautage est spécialement formulé pour la coupe de filets avec des tarauds et des matrices.