Motion
N143
Moteurs de soufflerie à inducteur de tirage - 1/30 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 120 V, OUVERTURE du boîtier, 60 Hz, base de 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07477808
N° MFRN143
Prix364.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs de soufflerie à inducteur de tirage - 1/30 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 120 V, OUVERTURE du boîtier, 60 Hz, base de 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07477808
N° MFRN143
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
Prix364.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.3 lb

Détails

  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    FHP, 1/30 HP, 2P,
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382111250
  • Modèle
    B1880441900000B
  • Puissance du moteur
    1/30 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    120 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382111250

Aperçu

Description du fabricant
FHP, 1/30 HP, 2P, N143 60,120V ÉBAUCHE