Spécifications
Dimensions
- Poids4.2 lb
Détails
- Régime de base2800 tr/min
- Pays d’origineCHN
- DescriptionFHP, 1/60 HP, 2P,
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Numéro CUP du fabricant786382111274
- ModèleB1880441500000B
- Puissance du moteur1/60 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur120 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382111274