Motion
ANV 38 GAZ F

FASTER
ANV 38 GAS F

Douille hydraulique – Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 4350 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07483562
N° MFRANV 38 GAS F
Prix23.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
ANV 38 GAS F

Douille hydraulique – Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 4350 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07483562
N° MFRANV 38 GAS F
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
Prix23.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    18.2 lb
  • Hexagonales
    22 mm | 0.8700 po
  • Taille hexagonale
    22 mm | 0.8700 po
  • Longueur totale
    57 mm | 2.2400 po
  • Taille
    0.3750 po
  • Poids
    0.3300 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    Raccords standard pour l'agriculture, ISO 7241-A
  • Mot-clé de description
    3/8 dans BSPP, filetage femelle 3/8 – 19
  • Débit
    7.93 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.03720 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Plage de température
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ANV 38 GAZ F QUICK CONNECT FTG