Motion
SHUSTER 140-2OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-2OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI07485951
N° MFRSHUSTER 140-2OL
Prix57.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-2OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI07485951
N° MFRSHUSTER 140-2OL
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
Prix57.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.320 po
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.993 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.662 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.222 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Pas transversal
    1.924 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
140-2 LIEN OFFSET