Motion
SHUSTER 12B-1RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 12B-1RIVX10

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B /3/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI07485958
N° MFRSHUSTER 12B-1RIVX10
Prix13.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 12B-1RIVX10

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B /3/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI07485958
N° MFRSHUSTER 12B-1RIVX10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.952 po
  • Largeur intérieure
    0.459 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.630 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.075 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Résistance à la traction
    7485 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de liens
    160 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE PIEDS 12B RIVETED 10
  • Chaîne à rouleaux à brin simple standard britannique