Motion
NA209 45 mm

SHUSTER CORP
NA209 45 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486463
N° MFRNA209 45 MM
Prix95.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
NA209 45 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486463
N° MFRNA209 45 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    56.3 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31 700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20 690 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE NA209 45 MM AVEC VERROUILLAGE EXCENTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good