Motion
UC208 40 mm

SHUSTER CORP
UC208 40 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486479
N° MFRUC208 40 MM
Prix66.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC208 40 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486479
N° MFRUC208 40 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    49.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29 600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18 200 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE UC208 40 MM AVEC VIS DE BLOCAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer