Motion
64264 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) PROPRE

3M
64264 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en pellicule, grain 180+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07494837
N° MFR64264 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN
Prix2.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64264 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en pellicule, grain 180+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07494837
N° MFR64264 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN
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
Prix2.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Mélange, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage intermédiaire, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    180+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642648
  • Application du matériel
    Retrait du revêtement, préparation et réparation de finition AOEM, mélange, suppression des défauts, réparation et mise à niveau des défauts, biseautage, coins de mélange, finition de contour, sculptage de mastic, décapage de peinture, ponçage de prépeinture, égratignures de raffinage, préparation du métal avant la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, raffinage, sculptage, ponçage de bande, peinture sur métal, biseautage fin, surfaces planes, préparation de peinture, ponçage orbital, ponçage de peinture et de laque, enlèvement de peinture, ponçage de peinture
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00076308642648

Aperçu

Description du fabricant
64264 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) PROPRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière