Motion
C200E-075
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 0.7500 po, D.E. 1.8500 po, 0.7870 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496849
N° MFRC200E-075
Prix69.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 0.7500 po, D.E. 1.8500 po, 0.7870 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496849
N° MFRC200E-075
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
Prix69.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    15282 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    259.958 N/mm^2
  • Poids
    0.560551 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075951
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    7135 lbf
  • CUP_NON
    044861075951

Aperçu

Description du fabricant
C200E-075 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ