Motion
C200E-168
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 1.6875 po, D.E. 75 mm, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496851
N° MFRC200E-168
Prix260.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 1.6875 po, D.E. 75 mm, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496851
N° MFRC200E-168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix260.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Pression de contact du moyeu
    22483 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    271.239 N/mm^2
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075715
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    19706 lbf
  • CUP_NON
    044861075715

Aperçu

Description du fabricant
C200E-168 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ