Motion
PL030X055AD

TSUBAKI (UST)
PL030X055AD

Bague sans clé - série AD, 1.1810 po DI, 2.1654 po OD, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497516
N° MFRPL030X055AD
Prix308.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL030X055AD

Bague sans clé - série AD, 1.1810 po DI, 2.1654 po OD, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497516
N° MFRPL030X055AD
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
Prix308.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x30
  • Diamètre à l’alésage
    1.1810 po
  • Pression de contact du moyeu
    13489 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1654 po
  • Longueur totale
    46 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    171 N/mm^2
  • Poids
    1.0 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    12184 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL030X055AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE