Motion
T902006
Bague sans clé - série B109 , 0.375 po DI, 0.9375 po OD, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497583
N° MFRT902006
Prix95.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B109 , 0.375 po DI, 0.9375 po OD, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497583
N° MFRT902006
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
Prix95.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    0.375 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    11290 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6500 po
  • Poussée transmise maximale
    1572 lb
  • Extérieur Diamètre  
    0.9375 po
  • Longueur totale
    0.6500 po
  • Taille de la vis
    M4 x 12
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    42.5 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T902006
  • Numéro CUP du fabricant
    662345062237
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    399.97 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    1572 lb
  • CUP_NON
    662345062237

Aperçu

Description du fabricant
T902006 B109 3/8" KEYLESS LOCKING
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon