Spécifications
Dimensions
- Taille de la sortie1/2 po
Détails
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur à essence
- Puissance14 hp
- Débit d’air maximal23.4 pcm
- Nombre d’étapes2
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir30 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
Aperçu
- Construction en fonte durable pour une application à 100 % en continu
- Composants de précision pour plus de 15,000 heures d’utilisation sans problème
- Choix de moteur Honda ou Kohler
- Garantie prolongée de deux ans (sur la pompe seulement) lorsqu’utilisé avec le lubrifiant synthétique All Season Select d’Ingersoll Rand
- Fonctions de sécurité avancées, y compris un arrêt à faible niveau d’huile pour les moteurs à essence
- Idéals pour les applications pneumatiques à distance, les besoins de la chaîne de production d’urgence et d’autres situations où l’alimentation électrique est limitée, ces compresseurs fournissent l’air dont vous avez besoin, quand et où vous en avez besoin
- Dotés d’un montage sur plateau-chariot, ces compresseurs comprennent un allumage électronique, un contrôle du moteur au ralenti, un récepteur ASME de 30 gallons, un protège-courroie entièrement fermé approuvé par l’OSHA et une finition de peinture en poudre résistante aux intempéries