Motion
70P-2567
Plaque d’usure – largeur de 120 mm, longueur de 720 mm, épaisseur de 2.5 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique à l’arrière
N° D’ARTICLE MI07501673
N° MFR70P-2567
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure – largeur de 120 mm, longueur de 720 mm, épaisseur de 2.5 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique à l’arrière
N° D’ARTICLE MI07501673
N° MFR70P-2567
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    24.5;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Longueur totale
    720 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    Polyacétal imprégné d’huile multicouche avec dos en métal
  • Spécification du matériel
    Drymet ST
  • Valeur V max.
    1.15 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    70P
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
70P-2567 PLAQUE D’HUILES
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
  • Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures
  • Sans plomb