Motion
BROSSE À LAMELLES DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010367147 ABRASIFS STANDARD 875021, 8 PO X 2 PO / 254,4 MM X 355,4 MM

3M
7010367147 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875021, 8 IN X 2 IN

Abrasifs standard - Brosse à lamelles polissable et fondue 875021, 8 po x 2 po x 3 po FB072 20-71 A MED densité moyenne, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI07502978
N° MFR7010367147 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875021, 8 IN X 2 IN
Prix250.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367147 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875021, 8 IN X 2 IN

Abrasifs standard - Brosse à lamelles polissable et fondue 875021, 8 po x 2 po x 3 po FB072 20-71 A MED densité moyenne, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI07502978
N° MFR7010367147 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875021, 8 IN X 2 IN
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
Prix250.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de stock du fabricant
    70071677648
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115366611
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    00051115366611

Aperçu

Description du fabricant
7010367147 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient bien aux applications de finition, de nettoyage et de mélange sur l’aluminium, le laiton et l’acier inoxydable
  • La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface sans laisser de lignes ni entailler la pièce
  • Les rabats adaptables offrent un fini de brosse en ligne uniforme pour les pièces en acier inoxydable et en aluminium, ne laissant aucune ligne sur la surface
  • La conception à filet ouvert résiste au chargement et élimine la contamination métallique de la pièce
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Différentes tailles disponibles pour une large gamme d’outils : meuleuse portative à arbre droit, moteur de banc, support, tour de sol, rotatif, ligne droite et robot