Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel4.33 oz/vg2
- Taille2X-Large
Détails
- Détails supplémentairesNe fond pas et ne coule pas
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 701
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Protection maximale contre les arcs électriques4.47 cal/cm2
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsCRFR Pyrolon
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointScellé