Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Trou central Diamètre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 en 11 UNC
- Diamètre du disque5 po
- Largeur de la jante avant1/8 po
- Taille du trou5/8 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesCombinaison de grains de céramique Norton Sg brevetée et d’alumine de zircone Deg F, entièrement testée à la vitesse et conforme aux normes Ansi
- ApplicationDécoupage, enlèvement des copeaux
- Type d’arbreTrou fileté
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit
- Type de formulaireType 27
- GradeGrain très grossier
- Grade de grainTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.12225 tr/min
- Quantité du colis10
- ÉvaluationsANSI
- SpécificationNORZON PLUS
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON66252843330
- Type de roueType 27
Aperçu
- Combinaison de SG (alumine céramique) brevetée et de NorZon (alumine de zircone) pour une performance globale 2X-3X fois supérieure à celle des jantes en céramique ou en zircone haute performance de la concurrence
- 1/8 po sont conçus pour être utilisés à un angle de 90 degrés pour les tuyaux de tronçonnage, d’entaillage ou de nettoyage et les cordons de soudure
- Productivité la plus élevée, jusqu’à 10X fois la performance des meules en oxyde d’aluminium, taux de coupe de 50 % ou plus que les meules en zircone de la concurrence, facile pour l’opérateur et l’équipement
- Productivité la plus élevée et coût total le plus bas
- Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
- Avec moyeu à changement rapide pour des changements de roue sans outil pour augmenter la productivité