Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur95 gal (É.-U.)
- Poids112 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousse41.7 gal (É.-U.)
- CouleurNoir
- Matériau du contenantPolyéthylène
- Liquides absorbésCarburants, huiles, autres liquides à base d’huile
- Comprend8 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 6 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM701), 150 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 6 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 4 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 4 - 13 in Nitrile Gloves, 4 - Apron, 10 - 30 in W x 6 in D x 60 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-L), 2 - Dustpan/Broom, 2 - Caution Tape, 1 - Instructions & 1 - Overpack-95 Gallon
Aperçu
- The only kits designed for fueling stations — tough, grime-hiding containers packed with absorbents specifically made for gasoline, diesel, jet fuel and kerosene Packed with absorbent, static-dissipative mats and socks that pass NFPA99 standards for static decay and surface resistivity Also contains PIG Loose Absorbent, PPE, caution tape and clean-up tools Absorbs and retains fuels and oil-based fluids without taking in a drop of water Overpack container is UN Rated 1H2/Y345/S for shipping waste after cleanup and is weatherproof and UV resistant Opaque black container has reflective labeling for easy visibility at night, blends into most surroundings and hides grime from fueling operations Lift-out, prepacked baskets allow easy access to spill kit contents, and can be restocked Ledges molded into the container make it easy to move by forklift Ideal for use anywhere there are fueling operations: marinas, garages, commercial facilities, military sites, airports, tanker terminals, construction sites, industrial facilities and remote operations Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents — the world's #1 selling brand For information on custom spill kits, call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.