Motion
TSN 506 S

SKF
TSN 506 S

Alésage de 25 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 42.50 mm, largeur totale de 18 mm
N° D’ARTICLE MI07513754
N° MFRTSN 506 S
Prix324.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 506 S

Alésage de 25 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 42.50 mm, largeur totale de 18 mm
N° D’ARTICLE MI07513754
N° MFRTSN 506 S
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
Prix324.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42.50 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Largeur
    0.7087 po, 18 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN506S ISOLATEUR DE ROULEMENT