Motion
R10DDUC3
Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, Largeur 0.3438 po, Double joint, Sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07514005
N° MFRR10DDUC3
Prix54.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, Largeur 0.3438 po, Double joint, Sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07514005
N° MFRR10DDUC3
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
Votre prix54.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R10DDUC3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R10DDUC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.6250-inch , un alésage droit, une conception à double joint, un diamètre extérieur de 1.3750-inch et une largeur de 0.3438-inch , adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176791819
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176791819

Aperçu

Description du fabricant
R10DDUC3 BRG