Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Rayon du filet4.00 mm
- Extérieur Diamètre270 mm
- Global Largeur96 mm
- Cote de précisionISO 15-2008
- Poids54.9 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrification3 Trous d’huile et rainure de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410007291
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série232
- CUP_NON637410007291