Motion
DCHJ072D1-3X

RADIANS INC.
DCHJ072D1-3X

Veste de travail légère chauffée à coquille souple DeWalt GEAR – Matériau Poyester, taille 3X-Large , couleur noire, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519167
N° MFRDCHJ072D1-3X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
DCHJ072D1-3X

Veste de travail légère chauffée à coquille souple DeWalt GEAR – Matériau Poyester, taille 3X-Large , couleur noire, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519167
N° MFRDCHJ072D1-3X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Temps froid approprié
  • Couleur
    Noir
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Chauffé
  • Code d’harmonisation
    6201.93.4700
  • Haute visibilité
    Vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    674326304649
  • Matériel
    Poyester
  • Nombre de poches
    2

Aperçu

Description du fabricant
DCHJ072D1-3X HTD JCK BLK COQUE SOUPLE EMBALLÉE
  • Alimentées par des piles 20V MAX ou 112V MAX, DEWALT offrent des heures de chaleur et de confort lorsque la température chute.
  • Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces blousons résistent aux conditions difficiles du chantier et sont suffisamment élégants pour être portés en ville.
  • Le chandail à capuchon chauffant DEWALT DCHJ068 est doté d’une coquille extérieure durable en polyester résistant au vent et comprend 3 zones de chauffage.
  • La trousse comprend une gaine chauffante, un adaptateur de source d’alimentation USB, une batterie 20V MAX et un chargeur.
  • Extérieur résistant à l’eau et au vent
  • Zones chauffantes à 3 cœurs; partie supérieure gauche et droite de la poitrine et milieu du dos
  • Le contrôleur à DEL offre 3 réglages de température (élevé, moyen, bas) avec fonction de préchauffage
  • Le compartiment de batterie accepte les batteries au lithium-ion MAX XR de 20-Volt qui offrent une durée de fonctionnement prolongée
  • Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté