Motion
DCHJ075D1-XL

RADIANS INC.
DCHJ075D1-XL

Veste de travail matelassée chauffante DeWalt GEAR , matériau en polyester, taille très grande, couleur noire, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519189
N° MFRDCHJ075D1-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
DCHJ075D1-XL

Veste de travail matelassée chauffante DeWalt GEAR , matériau en polyester, taille très grande, couleur noire, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519189
N° MFRDCHJ075D1-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Temps froid approprié
  • Couleur
    Noir
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Chauffé
  • Code d’harmonisation
    6201.93.4700
  • Haute visibilité
    Vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    674326304809
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    3

Aperçu

Description du fabricant
DCHJ075D1-XL HTD JCK BLK KITTED MATELASSÉ
  • Alimentées par des piles 20V MAX ou 112V MAX, DEWALT offrent des heures de chaleur et de confort lorsque la température chute.
  • Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces blousons résistent aux conditions difficiles du chantier et sont suffisamment élégants pour être portés en ville.
  • Le chandail à capuchon chauffant DEWALT DCHJ068 est doté d’une coquille extérieure durable en polyester résistant au vent et comprend 3 zones de chauffage. La trousse comprend une gaine chauffante, un adaptateur de source d’alimentation USB, une batterie 20V MAX et un chargeur.
  • Extérieur résistant à l’eau et au vent
  • Rembourrage en poly matelassé pour un port confortable
  • Le contrôleur à DEL offre 3 réglages de température (élevé, moyen, bas) avec fonction de préchauffage
  • Le compartiment de batterie accepte les batteries au lithium-ion MAX XR de 20-Volt qui offrent une durée de fonctionnement prolongée
  • Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté