Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur7 3/8 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire1 3/8 po
- Longueur totale7 1/4 po.
- Épaisseur de la buse13/64 po.
- Largeur de l’embout0
- Poids0.61
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge/Bleu
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants attachés
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire1 1/2 po.
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221021672
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Capacité maximale des mâchoires1 1/2 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)3/8 à 1-1/4 po
- Nombre de postes15
- CUP_NON843221021672
Aperçu
- Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 1 1/2 po (40 mm).
- Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
- Outil de serrage réglable.
- Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
- La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
- 15 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- La balance gravée au laser permet de régler l'ouverture de la clé avant de saisir la pièce. Échelle de réglage marquée au laser pour régler la largeur de l’ouverture avant l’utilisation - marquages métriques et pouces.
- Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
- Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
- Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.