Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur8 7/16 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique8 7/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 7/16 po.
- Poids de l’outil0.885 lb
- Largeur de l’outil3 1/3 po.
- Poids0.885
Détails
- Type d’ajustementVis
- Fini de lameGalvanisé
- Matériau du corpsMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec long
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Couleur de la poignéeArgent
- Style de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Capacité de la mâchoire1 3/16 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221022334
- MatérielMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond13/16 po.
- Capacité maximale des mâchoires1 3/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)1 3/16 po.
- Nombre de pièces1
- Type de versionDéclencheur
- Retour du ressortOui
- Déclencher la libérationOui
- CUP_NON843221022334
Aperçu
- Tient fermement le matériau rond ou plat.
- Outil robuste pour une longue durée de vie.
- Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
- Parfait pour une utilisation d’une seule main.
- Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
- Capacité de la mâchoire - jusqu'à 13/16 po pour le matériau rond, jusqu'à 13/16 po pour le stock carré et jusqu'à 1 3/16 po pour l'hexagone.
- Pince à bec long, mâchoires longues étroites très adaptées aux zones difficiles à atteindre. Zone de préhension non dentelée pour pincer les tuyaux.
- Pince en acier laminé à haute résistance.
- Mâchoires qui agrippent l’acier électrique au vanadium chromé; forgé.