Motion
1/4XRL CONDUITE DE CARBURANT 225 BARRICADE

GATES RUBBER CO
1/4XRL FUEL LINE 225 BARRICADE

Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, matériau HNBR pour tube en caoutchouc, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 550 pi
N° D’ARTICLE MI07520166
N° MFR1/4XRL FUEL LINE 225 BARRICADE
Prix4.84 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4XRL FUEL LINE 225 BARRICADE

Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, matériau HNBR pour tube en caoutchouc, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 550 pi
N° D’ARTICLE MI07520166
N° MFR1/4XRL FUEL LINE 225 BARRICADE
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
Prix4.84 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.56 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.50 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc CPE
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Moteurs à injection de carburant pour véhicules hors route et petits moteurs où une faible perméation de carburant est requise. Essence, essence/éthanol (E10, E15, E85), 100 % méthanol seulement (mélanges de méthanol non recommandés). Diesel, mélanges Diesel/Bio-Diesel, 100 % Bio-Diesel (les PME, RME et PME Bio-Diesel sont acceptables).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    275 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc HNBR
  • CUP_NON
    770075445654
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CARBURANT DE BARRICADE-1/4 PO DI 4219-5651