Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre170 mm
- Rayon du filet2.10 mm
- Extérieur Diamètre280 mm
- Global Largeur88 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids48.72 lb
Détails
- ApplicationApplications vibratoires
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionRoulements à rouleaux sphériques 231..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrification3 Trous d’huile et rainure de lubrification
- Numéro CUP du fabricant4026677844002
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Rpm max.2380 tr/min
- Vitesse maximale2380 tr/min
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 de +200 °C
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- RelubrifiableStandard
- Série231
- CUP_NON4026677844002
Aperçu
- Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
- Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
- Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierUn traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour assurer une disponibilité constante de la machine et une longue durée de vie dans les roulements à rouleaux de la machine à papier. Ces facteurs améliorent la performance, réduisent les temps d’arrêt et soutiennent le fonctionnement dans des conditions exigeantes.
Voir la documentation
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui aide à bloquer les contaminants externes dans les environnements d’exploitation difficiles. Ils sont conçus pour les applications lourdes, améliorant la protection des roulements et prolongeant la durée de vie.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler combinent un joint labyrinthe durable avec un joint d’anneau en V intégré. L’anneau en V aide à empêcher la contamination de pénétrer dans le boîtier tout en favorisant une purge efficace de la graisse pour une durée de vie prolongée des roulements.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
Le programme de trousse FAG SAF500-Series de Schaeffler simplifie l’installation en fournissant un boîtier de bloc d’oreiller, un roulement, un manchon d’adaptateur et un joint d’étanchéité dans une trousse pratique. Conçu pour une capacité de charge élevée et une protection contre la contamination, il améliore la fiabilité, simplifie les commandes et réduit les temps d’arrêt.