Motion
11542100

ANSELL
11542100

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826637 - taille T-Grand/10, niveau de coupure ANSI A7, KEVLAR®, nylon, élasthanne, doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07523457
N° MFR11542100
Prix23.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11542100

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826637 - taille T-Grand/10, niveau de coupure ANSI A7, KEVLAR®, nylon, élasthanne, doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07523457
N° MFR11542100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Enduit de nitrile
  • Type de service
    Service moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
11542100 HYFLEX 11542 TAILLE 10, 0
  • Résistance élevée aux coupures
  • Haute dextérité
  • Confort élevé et léger
  • Conception de masquage de saleté pour une durée de vie prolongée
  • EN407 Protection contre la chaleur de contact Niveau 1
  • Sans fibre de verre
  • Caoutchouc naturel sans latex
  • Sans silicone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté