Motion
ETP-E24

ZERO MAX
ETP-E24

Bague sans clé - DI 24 mm, DI 29 mm
N° D’ARTICLE MI07523853
N° MFRETP-E24
Prix358.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E24

Bague sans clé - DI 24 mm, DI 29 mm
N° D’ARTICLE MI07523853
N° MFRETP-E24
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
Votre prix358.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.69 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    2922 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-E24 ETP EXPRESS SANS CLÉ BSHG ARBRE