Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Diamètre de la mèche0.0625 po
- Longueur de cannelure0.91 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige0.0625 po
Détails
- Type de bitSpécialité
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement (fini brillant)
- Comprend1 bit
- Numéro CUP du fabricant045242188161
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielService intensif
- Qté du colis1
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Changement rapideNon
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- SérieMilwaukee® Mèches HELIX™RED cobalt
- CUP_NON045242188161
Aperçu
- Alliage de cobalt pour une durée de vie allant jusqu’à 15X mèches par rapport aux mèches en oxyde noir
- LE WEB TAPERÉ AMÉLIORÉ renforce le noyau des mèches
- HELIX TAILLE VARIABLE Conception pour une extraction rapide des matériaux
- Point de séparation 135-Degree pour un démarrage précis sans marcher
- La prise Secure-Grip à 3-Flat aide à garder la mèche fixée dans le mandrin
- Conçu pour les métaux durs, le PVC et le bois
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.