Spécifications
Dimensions
- Hauteur18-3/4 po
Détails
- Type de puissanceSans fil
- Type d’aspirateurMaintien à la main
- Méthode de collecte sous videSans sac
- Tension18 V
Aperçu
- Jusqu’à 33 minutes d’utilisation continue à partir d’une seule batterie 18V 5.0Ah LXT® entièrement chargée (batterie non incluse)
- Buse de plancher redessinée pour améliorer la manœuvrabilité et la collecte des débris
- Puissance d’aspiration élevée pour un nettoyage rapide et efficace
- Le système de filtration en 2 étapes sans sac permet un nettoyage plus facile et une élimination plus rapide des débris
- Conception compacte et ergonomique pour le confort de l’opérateur
- Ne pèse que 3.2 lb avec la batterie (batterie non incluse) pour réduire la fatigue de l’opérateur
- Capacité de stockage accrue pour plus de temps entre l’élimination des déchets
- La poignée ergonomique souple offre un confort et un contrôle accrus
- Accepte la batterie au lithium-ion Makita 18V LXT® pour un temps de fonctionnement encore plus long
- Garantie limitée de 3 ans
- Utiliser uniquement des piles et des chargeurs Makita authentiques