Spécifications
Dimensions
- Hauteur5 po
- Longueur10.8 po
- Longueur rétractée8 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids1.75 lb
- Largeur3.6 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium poli
- Tirage actuel2.0 A
- Cycle de service à charge nominale20 %
- Capacité de charge dynamique225 lb
- Évaluation Ip de l’environnementIP66
- Code d’harmonisation8431.10.0010
- Tension d’entrée24 V c.c.
- Interrupteurs de fin de courseInterne, préréglé en usine
- Capacité de charge225 lb
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- MontageDouble épaule
- Compteur de puissanceFacultatif
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieSérie LT
- Vitesse à pleine charge0.2 po/s
- Capacité de charge statique225 lb
Aperçu
Description du fabricant
LT225-2-100-NP 100MM 90D 24VDC ACTIONNEUR
- Interrupteurs de fin de course - internes, préréglés en usine
- Boîtier en zinc moulé pour plus de résistance
- Tube extérieur en aluminium pour une résistance à la corrosion
- Tube de traduction claveté pour empêcher la rotation
- Tube de traduction en aluminium poli pour un fonctionnement en douceur
- Entraîné par engrenage
- Potentiomètre, effet Hall, rétroaction optique ou en bâton
- Interrupteur de fin de course d’envoi de signal
- Troisième interrupteur de fin de course
- Tube de traduction en acier inoxydable
- Longueurs de câble personnalisées
- Téléphones câblés ou sans fil
- Alimentation c.a. pour plusieurs actionneurs
- Contrôleur CA pour un fonctionnement synchrone
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View brochure
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View brochure
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View brochure
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View brochure