Motion
0418073
Courroie réglable V-Link - Section C, 7/8 po de largeur supérieure, 30 m de longueur, rouge (classique), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07536580
N° MFR0418073
Prix131.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie réglable V-Link - Section C, 7/8 po de largeur supérieure, 30 m de longueur, rouge (classique), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07536580
N° MFR0418073

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    30 m
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.50 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    C
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN V D’ENTRAÎNEMENT POWERTWIST 0418073 C 30M
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon