Motion
61570
Souleveur On-A-Roll Lifter® Hi-Rise Lifter - Pompe à pied, capacité pondérale de 440 lb, hauteur surélevée de 71 po
N° D’ARTICLE MI07536988
N° MFR61570
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Souleveur On-A-Roll Lifter® Hi-Rise Lifter - Pompe à pied, capacité pondérale de 440 lb, hauteur surélevée de 71 po
N° D’ARTICLE MI07536988
N° MFR61570
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plateforme (L x L)
    47.25 x 80.7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    71 po

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8427.90.00.90
  • Fonctionnement
    Pompe à pied
  • Capacité de poids
    440 lb

Aperçu

Description du fabricant
61570 CHARIOT ÉLÉVATEUR À ROULETTES® TAILLE HAUTE
  • Dégagement de fourche à profil bas de 4″ (100mm).
  • Les sangles de sécurité en nylon allongées fournissent un effet de levier pour aider à guider le rouleau dans le bac et s’assurer que les matériaux sont fixés pour le transport.
  • La conception concave du bac de support stabilise les rouleaux pour le transport.
  • La pompe à pied permet un levage sans effort en quelques minutes.
  • Les roulettes rotatives (et verrouillables) robustes 360° permettent de manœuvrer à travers les portes standard et les passages étroits.
  • La rallonge de poignée en acier massif offre un contrôle supplémentaire pour que l’utilisateur puisse manœuvrer des matériaux dans les endroits restreints.
  • Garantie de 2 ans sur toutes les roues, le système hydraulique et le plateau multimédia. Garantie de 5 ans sur les barres transversales.