Motion
TY122SWH4X00250
Tyvek® Combinaisons jetables - revers élastiques, style cheville élastique, matériau en oléfine, fermeture à glissière à l’avant, blanc
N° D’ARTICLE MI07537225
N° MFRTY122SWH4X00250
Prix12.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Combinaisons jetables - revers élastiques, style cheville élastique, matériau en oléfine, fermeture à glissière à l’avant, blanc
N° D’ARTICLE MI07537225
N° MFRTY122SWH4X00250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    33 po
  • Poids du matériel
    1.2 oz/vg2
  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bottes antidérapantes
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    0888120013618
  • Matériel
    Oléfine
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tyvek
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    0888120013618

Aperçu

Description du fabricant
TY122SWH4X002500 COUVERTURE TYVEK AVEC H&F