Motion
77696007745

NORTON ABRASIVES
77696007745

Rouleau de disques de ponçage cyclonique multi-air - grain P80 , matériau abrasif en alumine céramique, diamètre de disque de 5 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI07537796
N° MFR77696007745
Prix106.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696007745

Rouleau de disques de ponçage cyclonique multi-air - grain P80 , matériau abrasif en alumine céramique, diamètre de disque de 5 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI07537796
N° MFR77696007745
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
Prix106.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    77696007745

Aperçu

Description du fabricant
77696007745
  • Abrasif en oxyde d’aluminium céramique SG de classe P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • Endos unique renforcé de fibres, souple et saturé de latex pour une amélioration de 50-60 % de la résistance à la déchirure et une durée de vie plus longue dans toutes les applications
  • Le revêtement sans fil au stéarate non pigmenté à base d’eau offre une résistance maximale à la charge et une durée de vie prolongée sans transfert de couleur
  • Dos à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque
  • Conception de trou en spirale découpée au laser de précision pour une assistance sous vide et un contrôle de la poussière maximum sans avoir à aligner le disque sur le tampon de secours