Motion
05B-1  G52  RIV 5M CHAÎNE JWIS

IWIS
05B-1 G52 RIV 5M JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 05 B-1 / 8.00 mm, rivetée, 1 toron, longueur de 5.00 m
N° D’ARTICLE MI07544287
N° MFR05B-1 G52 RIV 5M JWIS CHAIN
Prix77.87 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
05B-1 G52 RIV 5M JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 05 B-1 / 8.00 mm, rivetée, 1 toron, longueur de 5.00 m
N° D’ARTICLE MI07544287
N° MFR05B-1 G52 RIV 5M JWIS CHAIN
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
Prix77.87 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    05 B-1 / 8.00 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    7.10 mm
  • Longueur totale
    5.00 m
  • Diamètre de la broche
    2.31 mm
  • Pas
    8.00 mm
  • Diamètre du rouleau
    5.00 mm
  • Largeur du rouleau
    3.16 mm
  • Résistance à la traction
    6.00 kN
  • Poids
    2.47 lb
  • Poids par pied
    0.12 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    05 B-1 / 8.00 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648007189
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648007189

Aperçu

Description du fabricant
05B-1 G52 RIV 5M CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.