Motion
FC115T  1 15/16 FLG RLR BRG PILOTE

REXNORD INC
FC115T 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unité de roulement de rouleau à bride pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547320
N° MFRFC115T 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG
Prix734.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
FC115T 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unité de roulement de rouleau à bride pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547320
N° MFRFC115T 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG
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
Prix734.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934929878
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    FC
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934929878

Aperçu

Description du fabricant
FC115T 1 15/16 FLG RLR BRG PILOTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon