Motion
M4P17DJ29A

LEESON ELECTRIC
M4P17DJ29A

Moteur à inversion instantanée - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1625 tr/min, court temps (S2)
N° D’ARTICLE MI07548235
N° MFRM4P17DJ29A
Prix858.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M4P17DJ29A

Moteur à inversion instantanée - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1625 tr/min, court temps (S2)
N° D’ARTICLE MI07548235
N° MFRM4P17DJ29A
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
Prix858.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.8100 po, 274.57 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.81 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24.40 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection contre les surcharges manuelles;Inversion instantanée de la fiche avec une simple connexion à trois fils;Symptôme de démarrage d’environ 150 % non adapté aux démarrages difficiles;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur à inversion instantanée, 0.33 et 0.33 HP, 1 Ph, 60 et 50 Hz, 115 et 115 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre S56 , DP
  • Mot-clé de description
    Objectif défini
  • Type de condition de service
    Courte durée (S2)
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    53.00 %
  • Couple de pleine charge
    17.00 pi-lb;23.049 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    A
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103794.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720089293
  • Modèle
    M4P17DJ29A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à inversion instantanée
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720089293
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
103794.00,1/3HP,S56,1800RPM,1PH,ODP
  • Protection manuelle contre les surcharges
  • Inversement instantané de la fiche grâce à une connexion simple à trois fils
  • Couple de démarrage d’environ 150 % – ne convient pas aux applications à démarrage difficile