Motion
58216
Roue combinée coupe/brûlure 4-1/2 x 1/8 TIGER ALUMINIUM Type 27 ALU30T 5/8-11 Écrou
N° D’ARTICLE MI07548484
N° MFR58216
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue combinée coupe/brûlure 4-1/2 x 1/8 TIGER ALUMINIUM Type 27 ALU30T 5/8-11 Écrou
N° D’ARTICLE MI07548484
N° MFR58216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.7000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    30
  • CUP_NON
    012382582166
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
CMB-4.5 X 1/8 X 5/8-11 ALU T27 (58216)
  • La formule sans charge empêche la roue de s’engorger, permettant aux opérateurs de faire plus de travail en moins de temps sans compromettre la durabilité
  • Le mélange de carbure de silicium et d’oxyde d’aluminium offre un taux de coupe constamment élevé tout au long de la durée de vie de la meule
  • Les roues sans contaminants offrent une solution sans tracas pour les applications en aluminium
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po à 11 po réduit l’entaillement de la pièce et permet une surface utilisable de la roue 30 % plus grande en plus d’offrir un changement rapide de moyeu standard
  • Idéal pour une utilisation sur l’aluminium

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté